MECALINE KOGELAFSLUITER 2X BI DR VLINDERHENDEL 3/4'' 853530

Vlinder kogelkraan 2x binnendraad, messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853530
Rubix:28461006
EAN:3660338096167
MECALINE KOGELAFSLUITER 2X BI DR VLINDERHENDEL 3/4'' 853530
Technische samenvatting
Diameter (inch)3/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER 2X BI DR VLINDERHENDEL 3/4'' 853530


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter (inch)3/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Profielinwendig/inwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,60 excl. BTW
/ 10 stuks
116,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen