MECALINE KOGELAFSL 2X BUITENDR VLINDERHENDEL 3/4'' 853542
Vlinder kogelkraan 2x buitendraad, messing vernikkeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853542
Rubix:28461016
EAN:3660338096266

Documenten
Productdetails : MECALINE KOGELAFSL 2X BUITENDR VLINDERHENDEL 3/4'' 853542
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Profiel | uitwendig/uitwendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 119,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen