SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-34YA

VM100, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM130-F01-34YA
Rubix:A0726381
Fabrikant:VM130-F01-34YA
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-34YA
Technische samenvatting
Typevm100, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-34YA


We hebben onze duurzame 2/3-poorts mechanische klep, de VM 100/200-serie, geüpgraded en opnieuw ontworpen met het oog op eenvoud. De VM100/200 ziet er frisser uit en is bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat onze voortdurende toewijding aan het verfijnen van onze producten aantoont. Het lichtgewicht en compacte ontwerp van de serie levert zowel kosten- als ruimtebesparingen op. Er zijn vier montagevarianten, twee leidingopties en verschillende soorten actuatoren die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en/of vervangen. De visuele bediening is vereenvoudigd dankzij kleurrijke drukknoppen en draaiknoppen. Bovendien maakt een kleine, visuele indicator op het VM100-model met poort aan de onderkant onderhoudscontroles eenvoudiger. De VM 100/200 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vacuüm, en is ideaal voor pneumatische bedieningspanelen en het bevestigen van de positie van een werkstuk met behulp van een pneumatisch signaal.

Sterke punten

Vloeistof: lucht/inert gas. Compact formaat. Leidingsopties: zijdelingse aansluiting, onderaan aansluiting. Mogelijkheid om montagemethode te kiezen bij zijdelingse aansluiting. Diverse soorten actuatoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevm100, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,86 excl. BTW
/ stuk
40,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen