SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1000-4N-32G

VM1000 Micro mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM1000-4N-32G
Rubix:05293513
Fabrikant:VM1000-4N-32G
EAN:3618036580778
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1000-4N-32G
Technische samenvatting
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1000-4N-32G


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: air
•Operating pressure: 0 to 0.8 MPa
•Effective area (Cv): 1mm 2 (0.055)
•Style of valve: N.C. poppet
•Number of ports: 2 or 3
•Piping: side or bottom

Number of Ports: 0 (3 Port)
Piping: 0 (Side Ported)
Overall Movement: 0 (4.8mm)
Applicable Tubing: 4N [Nylon Ø4/2.5(T0425)]
Actuator Type: 32 (Push Button)
Suffix: G (Green Push Button)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x47x24 mm
Logistiek gewicht50 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Volumestroom49,03 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,42 excl. BTW
/ stuk
28,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen