SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4N-00

VM1000 Micro mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM1100-4N-00
Rubix:05293517
EAN:3618036580440
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4N-00

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4N-00


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: air
•Operating pressure: 0 to 0.8 MPa
•Effective area (Cv): 1mm 2 (0.055)
•Style of valve: N.C. poppet
•Number of ports: 2 or 3
•Piping: side or bottom

Number of Ports: 1 (2 Port)
Piping: 0 (Side Ported)
Overall Movement: 0 (4.8mm)
Applicable Tubing: 4N [Nylon Ø4/2.5(T0425)]
Actuator Type: 00 (Basic Style)
Suffix: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x21x11 mm
Logistiek gewicht6 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 14,77 excl. BTW
/ stuk
€ 17,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen