SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-34R
VM100F, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep met one-touch-fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM131F-04-34R
Rubix:A0724482
Fabrikant:VM131F-04-34R

Technische samenvatting
| Type | vm100f, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep met one-touch-fitting |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-34R
We hebben onze duurzame 2/3-poorts mechanische klep, de VM 100/200-serie, geüpgraded en opnieuw ontworpen met het oog op eenvoud. De VM100/200 ziet er frisser uit en is bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat onze voortdurende toewijding aan het verfijnen van onze producten aantoont. Het lichtgewicht en compacte ontwerp van de serie levert zowel kosten- als ruimtebesparingen op. Er zijn vier montagevarianten, twee leidingopties en verschillende soorten actuatoren die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en/of vervangen. De visuele bediening is vereenvoudigd dankzij kleurrijke drukknoppen en draaiknoppen. Bovendien maakt een kleine, visuele indicator op het VM100-model met poort aan de onderkant onderhoudscontroles eenvoudiger. De VM 100/200 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vacuüm, en is ideaal voor pneumatische bedieningspanelen en het bevestigen van de positie van een werkstuk met behulp van een pneumatisch signaal.
Sterke punten
Vloeistof: lucht en inert gas. Compact formaat. Lichtgewicht. Leidingopties: zijdelingse aansluiting, onderaan aansluiting. Montage met een klem maakt vervanging eenvoudiger. Diverse soorten actuatoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vm100f, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep met one-touch-fitting |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,86 excl. BTW
/ stuk
€ 40,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen