FESTO REGELPLAAT VMPA2-B8-R1C2-C-10 543342

VMPA aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA2-B8-R1C2-C-10
Rubix:05127490
Fabrikant:543342
EAN:4052568181772
FESTO REGELPLAAT VMPA2-B8-R1C2-C-10 543342
Technische samenvatting
Typeregelaarplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VMPA2-B8-R1C2-C-10 543342


regelaarplaat VMPA2-B8-R1C2-C-10 Breedte = 21 mm, bevestigingspositie = willekeurig, pneumatische verticale stapeling = drukregelaar voor 1, regelaarfunctie = (* uitgangsdruk constant, * met secundaire uitlaat), manometerselectie = mogelijk
Regulator plate VMPA2-B8-R1C2-C-10 543342

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeregelaarplaat
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,51 excl. BTW
/ stuk
166,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen