Referenties
Festo:VMPAC-ZAS-285
Rubix:05128884
Fabrikant:8025293
EAN:4052568063009

Documenten
Productdetails : FESTO TREKANKER VMPAC-ZAS-285 8025293
trekstang VMPAC-ZAS-285 corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 4, omgevingstemperatuur = -5 - 50 °C, max. aanhaalkoppel = 1,7 nm, productgewicht = 64,5 g, materiaalspecificatie = conform RoHS
Tension anchor VMPAC-ZAS-285 Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Product weight=64.5 g, Material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trekstangen |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen