Referenties
Omron:298303
Rubix:3499115515
EAN:4547648868822

Productdetails : OMRON VOEDINGSKABEL R7ACLB002S2E 2M
Power suppy cable (CNA), 2m
Omron voedingskabel r7aclb002s2e 2m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 174 g |
| Type | omron voedingskabel r7aclb002s2e 2m |
| 260 mm | |
| 27 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,11 excl. BTW
/ stuk
€ 70,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen