MILWAUKEE MULTITOOL VOEGENBLAD 1.2MM CARBIDE 75X1.2MM
Voegverwijdering en rasp bladen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48906050
Rubix:A0649761
EAN:0045242600434


Technische samenvatting
| Type | milwaukee multitool voegenblad 1.2mm carbide 75x1.2mm |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MULTITOOL VOEGENBLAD 1.2MM CARBIDE 75X1.2MM
STARLOCK universal blade reception makes Milwaukee® blades compatible with the most popular oscillating tools. Grout removal 1.2mm thick carbide grit blade. For removing damaged grout between wall or floor tiles.
Voegenverwijderaar hardmetalen mes 75x1,2mm - 1pc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee multitool voegenblad 1.2mm carbide 75x1.2mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,41 excl. BTW
/ stuk
€ 35,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen