Referenties
Festo:HBN-20/25X2-A
Rubix:05102720
Fabrikant:6065
EAN:4052568019525

Documenten
Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HBN-20/25X2-A 6065
Voetbevestiging HBN-20/25X2-A voor cilinders ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ en sensoren. Grootte=20/25, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Productgewicht=220 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal bevestiging=(* Staal, * verzinkt)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x99x29 mm |
| Logistiek gewicht | 239 g |
| Type | voetbevestiging |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen