FESTO VOETBEVESTIGING HUA-12/16-R3 176873

Voetbevestiging HUA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HUA-12/16-R3
Rubix:05096545
Fabrikant:176873
EAN:4052568038014
FESTO VOETBEVESTIGING HUA-12/16-R3 176873
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HUA-12/16-R3 176873


Voetbevestiging HUA-12/16-R3 voor cilinders ADVU, AEVU, ADVUP, ADVUT. Grootte=12/16, Inbouwpositie=willekeurig, Varianten=betere corrosiebescherming, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=3, Productgewicht=45 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42,04 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,15 excl. BTW
/ stuk
24,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen