KIPP SCHARNIERVOET 27818-30801
Voetplaat met giek voor stelvoeten uit zinkspuitgietwerk, vorm C
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0426.30801
Rubix:0999001625
EAN:4059245186877



Technische samenvatting
| Materiaal | zinkspuitgietwerk; antislip-plaat thermoplastisch elastomeer |
|---|---|
| Uitvoering | voetplaat zwart gepoedercoat (form c met bevestigingsgat (open), zonder antislip-plaat) |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : KIPP SCHARNIERVOET 27818-30801
Grondstof: Voetplaat zinkspuitgietwerk.Uitvoering: Voetplaat zwart gepoedercoat.Opmerking bij bestelling: Als de schroefdraadspil en de voet gemonteerd geleverd moeten worden, bestelnummer van de spindel en de voet met de vermelding "gemonteerd" aangeven. (bijv. K0426.30801 en K0427.120661 gemonteerd.)Opmerking: Stelvoeten worden samengesteld uit een voetplaat en een schroefdraadspil. Elke voetplaat kan met elke schroefdraadspil gecombineerd worden.Passende schroefdraadspillen zie K0427.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 399 g |
| Materiaal | zinkspuitgietwerk; antislip-plaat thermoplastisch elastomeer |
| Uitvoering | voetplaat zwart gepoedercoat (form c met bevestigingsgat (open), zonder antislip-plaat) |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Diameter | 80 mm |
| Vorm | c |
| Laadcapaciteit | 3568 kg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 79070000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,65 excl. BTW
/ stuk
€ 31,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen