MITUTOYO USB INPUT TOOL DIRECT KABEL A SCHUIFMAAT 06AFM380A

Digimatic USB-kabel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:06AFM380A
Rubix:17029940
EAN:4946368727592
MITUTOYO USB INPUT TOOL DIRECT KABEL A SCHUIFMAAT 06AFM380A

Technische samenvatting

Gebruikverbindt digimatic meetapparatuur met usb interfaces
Lengte2000 mm
Type koppelingusb type a (usb-itn-a) met schakelaar/ data-knop
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO USB INPUT TOOL DIRECT KABEL A SCHUIFMAAT 06AFM380A


Digimatic USB input tool allows you to directly connect digimatic measuring devices to a USB interface, without needing additional software.
Mitutoyo 06AFM380A is een USB-ITN-A-kabel met DATA-knop voor het invoeren van meetgegevens van Digimatic/Digimatic2/Digimatic S1 naar PC (o.a. Excel). Lengte: 2 m.

Sterke punten

•Fixed COM assignment in Microsoft® Windows® as channel identification (VCP)
Creation of Microsoft® Excel® worksheets
Multi-channel input for measurement values, Microsoft® Excel®
Timed data requests
20 Cables can be cascaded via a standard USB hub

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gebruikverbindt digimatic meetapparatuur met usb interfaces
Lengte2000 mm
Type koppelingusb type a (usb-itn-a) met schakelaar/ data-knop
131,40 excl. BTW
/ stuk
158,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen