COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050GAK26P 1630

Volhardmetalen frees CoroMill® Plura R216.24-12050GAK26P1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.24-12050GAK26P1630
Rubix:A0446589
Fabrikant:5743070
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050GAK26P 1630
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050GAK26P 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
214,50 excl. BTW
/ stuk
259,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen