TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA IK DC160-03-08.400A1-WJ30ET
Volledig hardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC160-03-08.400A1-WJ30ET
Rubix:A0292897
Fabrikant:7378195
EAN:4031132413099

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA IK DC160-03-08.400A1-WJ30ET
Volledig hardmetalen boren met koelmiddeldoorvoer 8,4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,00 excl. BTW
/ stuk
€ 181,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen