Referenties
Walter Titex:A6589DPP-4
Rubix:20307176
Fabrikant:5834800
EAN:4031132280974

Productdetails : TITEX PROTOSTAR VHM KOELKANAALBOOR A6589DPP-4
Volledig hardmetalen boor met koelmiddeldoorvoer 4 mm
Toepassingen
Boren (doorlopend gat); blind gat; stapelboren; kruisgat; schuin gatuitgang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4/102 mm |
| Schroefhoek | 140 ° |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,60 excl. BTW
/ stuk
€ 297,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen