COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0500-050-XC 1730
Volledig hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1K354-0500-050-XC 1730
Rubix:A0441261
Fabrikant:8213521
EAN:7323226616804

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0500-050-XC 1730
Toepassingen
Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 22,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,22 |
| Schroefhoek | 35,5 ° |
| Snijmateriaal | carbide |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,07 excl. BTW
/ stuk
€ 98,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen