Referenties
Elesa+Ganter:GN 751-10-40-M10-A-NI
Rubix:0999011966
Fabrikant:GN 751-10-40-M10-A-NI
EAN:4045525371613


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER GAFFEL GN 751-10-40-M10-A-NI
Vorkkoppelingen GN 751 bestaan uit de vorkkop volgens DIN 71752 en een bout met een borgring DIN 471 (vorm A). De maat d1 = 20 is niet voorzien in DIN 71752.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Boordiameter | 10 mm |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,54 excl. BTW
/ stuk
€ 38,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen