ELESA+GANTER GAFFEL GN 751-16-32-M16-KL

Vorkkoppelingen, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 751-16-32-M16-KL
Rubix:A0941354
Fabrikant:GN 751-16-32-M16-KL
EAN:4045525372054
ELESA+GANTER GAFFEL GN 751-16-32-M16-KL

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Boordiameter16 mm
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER GAFFEL GN 751-16-32-M16-KL


Vorkkoppelingen GN 751 bestaan uit een vorkkop volgens DIN 71752 en een bout met axiale asborging (vorm KL en SL) of een veerbout (vorm B). Alle uitvoeringen kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Bij maat d1 = 12 voorziet de DIN-uitvoering onder andere in de fijne schroefdraad M 12x1,5. In de praktijk heeft echter de fijne schroefdraad M 12x1,25 de overhand gekregen. De maat d1 = 20 is niet voorzien in DIN 71752.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht338 g
Materiaalstaal
Boordiameter16 mm
Diameter schroefdraad16 mm
Aangepaste tariefcode73182900

Boordiameter

Diameter schroefdraad