Referenties
Metabo:631753000
Rubix:A0199966
Fabrikant:631753000
EAN:4007430443946

Productdetails : METABO VOUWFILTER VOOR AS 1200 EN ASA 1201
Komt overeen met stofklasse M, Filteroppervlak: 3.600 cm², Materiaal: cellulose, Houdt 99,97% van al het stof tegen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 631753000 |
| Type | vouwfilter |
| Materiaal | cellulose |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,15 excl. BTW
/ stuk
€ 47,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen