SMC 3/2 VENTIEL VP542K-5DZD1-03FA

VP500, 3-poorts pilootgestuurde klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP542K-5DZD1-03FA
Rubix:A0724445
Fabrikant:VP542K-5DZD1-03FA
SMC 3/2 VENTIEL VP542K-5DZD1-03FA
Technische samenvatting
Typevp500, 3-poorts pilootgestuurde klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542K-5DZD1-03FA


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC). Kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep. Omschakelbaar van normaal gesloten naar normaal open. Geschikt voor vacuüm: tot –101,2 kPa.

Sterke punten

3-poorts pilootgestuurde klep (VP500). Poortgrootte: 3/8, 1/4. Behuizing met poort, op basis gemonteerd. Normaal gesloten of normaal open (veranderbaar).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevp500, 3-poorts pilootgestuurde klep
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,15 excl. BTW
/ stuk
121,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen