FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1 8024264

VPPM Proportionele drukregelklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1
Rubix:05114981
Fabrikant:8024264
EAN:4052568279028
FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1 8024264

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,02 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1 8024264


proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1 Nominal diameter, pressurisation=12 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Prop.-Dr.Reg.V.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,02 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Aangepaste tariefcode84811099
1.016,71 excl. BTW
/ stuk
1.230,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen