Referenties
SMC:VV5Q41-0702LD0-W-Q
Rubix:05297524

Productdetails : SMC BASISPLAAT VV5Q41-0702LD0-W-Q
VQ spoelkleppen zijn ideaal voor toepassingen die hoge snelheden, frequente werking, stabiele responstijden en een lange levensduur vereisen. Dankzij innovatieve montagemethoden kunnen spoelkleppen worden vervangen zonder dat de subbasis volledig hoeft te worden gedemonteerd. Geïntegreerde indrukfittingen verminderen de aansluittijd en het onderhoud.
VV5Q41-L, 4000 Series, Base Mounted Manifold, Plug-in, Lead Wire Cable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2875 g |
| Type | insteekmodule |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2002 l/min |
| Drukbereik | 1,5 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,11 excl. BTW
/ stuk
€ 386,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen