Referenties
SMC:VQC2100KN-5B1
Rubix:05276177
Fabrikant:VQC2100KN-5B1
EAN:3618036550818

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC2100KN-5B1
De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | vqc |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,21 excl. BTW
/ stuk
€ 80,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden