SMC 3/2 VENTIEL VQZ332-5LOB1-02F-Q

VQZ**2, 200/300-serie, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ332-5LOB1-02F-Q
Rubix:A0725178
Fabrikant:VQZ332-5LOB1-02F-Q
SMC 3/2 VENTIEL VQZ332-5LOB1-02F-Q
Technische samenvatting
Typevqz**2, 200/300-serie, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ332-5LOB1-02F-Q


De magneetventielen uit de VQZ-serie met voetbevestiging combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De magneetventielen uit de VQZ-serie met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.

Sterke punten

Vloeistof: lucht, inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa (hogedrukversie: 1,0 MPa) mm²: VQZ200 7,2 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3 Nominale spanning spoel: 12, 24 VDC;100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd: VQZ200 metalen afdichting 14 ms of minder; rubberen afdichting 15 ms of minder VQZ300 metalen afdichting 17 ms of minder; rubberen afdichting 25 ms of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevqz**2, 200/300-serie, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,16 excl. BTW
/ stuk
94,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen