SMC VENTIEL VQZ2150B-5LO1-Q

VQZ**5*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ2150B-5LO1-Q
Rubix:A0513554
Fabrikant:VQZ2150B-5LO1-Q
SMC VENTIEL VQZ2150B-5LO1-Q
Technische samenvatting
Typevqz**5*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VENTIEL VQZ2150B-5LO1-Q


De magneetventielen uit de VQZ-serie met voetbevestiging combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De magneetventielen uit de VQZ-serie met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.

Sterke punten

Vloeistof: lucht/inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa (hogedruktype 1,0 MPa) Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); rubberen afdichting 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevqz**5*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,16 excl. BTW
/ stuk
72,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen