SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2251-5LO1-Q
VQZ**5*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQZ2251-5LO1-Q
Rubix:A0725325
Fabrikant:VQZ2251-5LO1-Q

Technische samenvatting
| Type | vqz**5*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2251-5LO1-Q
De magneetventielen uit de VQZ-serie met voetbevestiging combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De magneetventielen uit de VQZ-serie met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.
Sterke punten
Vloeistof: lucht/inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa (hogedruktype 1,0 MPa) Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); rubberen afdichting 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vqz**5*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,44 excl. BTW
/ stuk
€ 93,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen