SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2221B-5YOW1-C6F-Q
VQZ serie 5/2 en 5/3 magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQZ2221B-5YOW1-C6F-Q
Rubix:05297664

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2221B-5YOW1-C6F-Q
De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.
VQZ**2*, 1000/2000/3000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Body Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Type | 5/2 en 5/3 weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,57 excl. BTW
/ stuk
€ 86,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen