SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK10-15S
Vrij gemonteerde cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDUK10-15S
Rubix:05292285
Fabrikant:00014986
EAN:3618035783675

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder; enkelwerkend - veerretour |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK10-15S
De CU-serie vrij te monteren cilinders met lage snelheid neemt zeer weinig ruimte in en maakt directe, nauwkeurige montage mogelijk. Ze zijn verkrijgbaar met boringen van 6 tot 32 mm en slaglengtes tot 50 mm. Tot de opties behoren sensorcompatibiliteit, vrije montage naar keuze, integrale sensormontagesleuven, anti-rotatie, doorgaande stang, enkel- of dubbelwerkend en standaard rubberen stops.
C(D)UK, vrij gemonteerde cilinder, niet-roterend, enkelwerkend
Sterke punten
•Any surfaces can be used for mounting
Space saving
Auto-switch capable
Space saving
Auto-switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77x24x15 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Type | compacte cilinder; enkelwerkend - veerretour |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,14 excl. BTW
/ stuk
€ 72,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen