SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F16-G04A

Vrouwelijke connector - KQ2F

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2F16-G04A
Rubix:05279785
Fabrikant:01162638
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F16-G04A
Technische samenvatting
Type bedradingg
Aansluiting 116 mm
Aansluiting 2g 1/2 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F16-G04A


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Vrouwelijke connector.
•Toepasselijke buisdiameter: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 16
Poortmaat: G 1/2
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Ontgrendelknop: Rond type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type bedradingg
Aansluiting 116 mm
Aansluiting 2g 1/2 in
Materiaalc3604, pbt
Diameter aansluitingg 1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Schroefdraadg 1/2 in
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,50 excl. BTW
/ 5 stuks
70,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen