SMC PFA RECHTE FIT 1/8" X 3/8" SL LQ3H3A-FN
Vrouwelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3H3A-FN
Rubix:05291368

Documenten
Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 1/8" X 3/8" SL LQ3H3A-FN
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | lq3h-f |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,61 excl. BTW
/ stuk
€ 50,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen