FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-M52-M-A2 546727
VSPA standaard richtingsafsluiter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSPA-B-M52-M-A2
Rubix:05125688
Fabrikant:546727
EAN:4052568092399

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-M52-M-A2 546727
pneumatisch ventiel VSPA-B-D52-A1 Breedte 26 mm Ventielfunctie = 5/2 bistabiel-dominant, Type aandrijving = pneumatisch, Breedte = 26 mm, Standaard nominaal debiet = 1100 l/min, Werkdruk = -0,9 - 16 bar
Sterke punten
- Conforms to ISO 15407-1
- Pneumatic control
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96,5 g |
| Type | vspa standaard richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,29 excl. BTW
/ stuk
€ 69,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen