FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-P53C-A2 546730

VSPA standaard richtingsafsluiter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSPA-B-P53C-A2
Rubix:05125692
Fabrikant:546730
EAN:4052568092429
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-P53C-A2 546730

Technische samenvatting

Typepneumatische klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-P53C-A2 546730


pneumatisch ventiel VSPA-B-D52-A1 Breedte 26 mm Ventielfunctie = 5/2 bistabiel-dominant, Type aandrijving = pneumatisch, Breedte = 26 mm, Standaard nominaal debiet = 1100 l/min, Werkdruk = -0,9 - 16 bar

Sterke punten

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepneumatische klep
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom450 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Aangepaste tariefcode84818079
€ 71,03 excl. BTW
/ stuk
€ 85,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen