SKF TMAS 100-050 VULPLATEN 0,50MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 0,50 mm SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:TMAS 100-050
Rubix:03109928
EAN:7316570332377

Productdetails : SKF TMAS 100-050 VULPLATEN 0,50MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,41 excl. BTW
/ pak
€ 36,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden