SKF TMAS 100-100 VULPLATEN 1,00MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 1,00 mm SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:TMAS 100-100
Rubix:03109929
EAN:7316570738995

Productdetails : SKF TMAS 100-100 VULPLATEN 1,00MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,81 excl. BTW
/ pak
€ 57,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden