FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-P53E-M-G38 575636

VUWS richtingsafsluiter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUWS-L30-P53E-M-G38
Rubix:05131816
Fabrikant:575636
EAN:4052568261733
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-P53E-M-G38 575636
Technische samenvatting
Typeuniversele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-P53E-M-G38 575636


pneumatisch ventiel VUWS-L30-P53E-M-G38 Ventielfunctie=5/3 leeg, Type aandrijving=pneumatisch, Ventielgrootte=31 mm, Standaard nominaal debiet=1700 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-P53E-M-G38 575636

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeuniversele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom1700 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,44 excl. BTW
/ stuk
79,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen