SMC MANIFOLD VALVE UNIT 4 STATIONS VV061-04C2-5H

VV061, 3-weg, direct gestuurd, compacte magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VV061-04C2-5H
Rubix:A0726389
Fabrikant:VV061-04C2-5H
SMC MANIFOLD VALVE UNIT 4 STATIONS VV061-04C2-5H

Technische samenvatting

Typevv061, 3-weg, direct gestuurd, compact magneetventiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANIFOLD VALVE UNIT 4 STATIONS VV061-04C2-5H


Machinebouwers die op zoek zijn naar een kleine, uiterst compacte klepverdeelunit voor gebruik met pneumatische 3-poorts magneetventielen, hebben nu de oplossing met de lancering van de nieuwe serie VV061 van SMC.Oorspronkelijk ontwikkeld naar aanleiding van verzoeken uit de life sciences-industrie en bijzonder geschikt voor pilootkleppen en kleine actuator- en pencilindertoepassingen, hebben de R&D-ingenieurs van SMC een volledig geïntegreerde manifold ontwikkeld waarin de kleppen, printplaat en fittingen zijn ondergebracht in één enkele, compacte eenheid.De complete eenheid is ontworpen voor gebruik met SMC's 6 mm brede V060-kleppen, in configuraties met vier of acht kleppen, en is slechts 38,6 mm breed, 31,5 mm diep en respectievelijk 26 mm of 38 mm hoog. De VV061 weegt slechts 75 gram of 47 gram, afhankelijk van het gekozen model, voldoet aan CE-, UL- en CSA-normen en kan worden besteld met 2 mm one-touch- of 4 mm barb-fittingen. Afhankelijk van uw behoeften is hij geschikt voor paneel- of beugelmontage. Onderhoudsvriendelijkheid is ook gegarandeerd, aangezien het verdeelblok eenvoudig kan worden losgekoppeld van de leidingplaat en de elektrische aansluitkabel. De V060-kleuropties omvatten zowel standaard 0,5 W-modellen als energiezuinige 0,23 W-modellen met een laag verbruik, die bijzonder nuttig zijn voor langdurige continue toepassingen.

Sterke punten

Compacte, direct bediende 3-weg magneetklep. Werkdrukbereik: 0~0,7 MPa (standaard) en 0~0,3 MPa (type voor grote doorstroming). Stofdichte behuizing. Voldoet aan CE-markering. Opties zijn onder meer barb- of one-touch-koppelingen, energiebesparend circuit, aansluitkabel en beugel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevv061, 3-weg, direct gestuurd, compact magneetventiel
€ 198,41 excl. BTW
/ stuk
€ 240,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen