SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX222AGAXB
VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VX222AGAXB
Rubix:A0149055
Fabrikant:VX222AGAXB
EAN:3618036521764

Documenten
Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX222AGAXB
Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
VX2**, Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Medium Vacuum/Water/Oil/Steam. (New Product)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 83x89x56 mm |
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Type | solenoïde |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,41 excl. BTW
/ stuk
€ 54,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen