SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX233PZ3AA

VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX233PZ3AA
Rubix:05298132
Fabrikant:VX233PZ3AA
EAN:3618036518900
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX233PZ3AA

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX233PZ3AA


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
•for Medium Vacuum/Water/Oil/Steam.
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.

Size: 3 (Size 3 N.C.)
Fluid: 3 (For Oil)
Body material/Port size/Orifice diameter: P (Stainless Steel - 3
Voltage/Electrical entry: Z (Other voltages and electrical options)
Special Voltage: 3A (24 VDC - DIN terminal without Connector)
Other Options: A (G)
Mounting: None
Electrical Entry Direction: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 100,85 excl. BTW
/ stuk
€ 122,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen