SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2240M-02F-1

VXA21/22 Enkele eenheid, direct luchtbediende 2-poorts klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXA2240M-02F-1
Rubix:A0726418
Fabrikant:VXA2240M-02F-1
SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2240M-02F-1
Technische samenvatting
Typevxa21/22 enkele eenheid, direct luchtbediende 2-poorts klep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2240M-02F-1


De direct luchtbediende 2- en 3-poorts kleppen uit de VXA-serie kunnen worden gebruikt met een breed scala aan vloeistoffen. Het verdeelstuk voor de VXA21/22-serie is verkrijgbaar in een gangbare SUP-uitvoering of een individuele SUP-uitvoering (voor vacuümgebruik). Het verdeelstuk van de VXA31/32-serie heeft individuele poorten. De kleppen voor beide series kunnen eenvoudig worden vervangen zonder de bestaande leidingen te wijzigen.

Sterke punten

Direct luchtbediende 2-poorts klep Door de juiste keuze van het materiaal van het huis en de afdichting kan een breed scala aan vloeistoffen worden gebruikt. Klephuis verkrijgbaar in N.C. of N.O. Poortgrootte: Rc(PT)1/8 Stuurdruk: 0,25 tot 0,7 MPa Compatibel met vloeistoffen met een hoge viscositeit (500 cSt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevxa21/22 enkele eenheid, direct luchtbediende 2-poorts klep
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,91 excl. BTW
/ stuk
131,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen