SMC 2/2 VENTIEL VXD242HLAXB

VXD, enkele eenheid, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXD242HLAXB
Rubix:A0724536
Fabrikant:VXD242HLAXB
SMC 2/2 VENTIEL VXD242HLAXB
Technische samenvatting
Typevxd, enkele eenheid, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD242HLAXB


Onze vernieuwde, pilootgestuurde 2-poorts magneetklep, de VXD-serie, is 7% kleiner dan eerdere conventionele modellen, maar biedt klanten nog steeds grote voordelen. De vernieuwde VXD-serie ondersteunt ons streven om nieuwe innovaties te ontwikkelen die energiebesparingen voor klanten mogelijk maken. De serie is niet alleen compacter, maar verbruikt ook minder stroom. De VXD-serie is ideaal voor toepassingen met lucht, water, olie, verwarmd water en olie op hoge temperatuur, variërend van autowascentra tot olieleidingen in de procesindustrie. De serie is verkrijgbaar in een breed scala aan materialen voor de behuizing – aluminium, hars, messing en roestvrij staal – en biedt opties die bestand zijn tegen lage concentraties ozon en olievrij zijn. Er kan ook worden bespaard op arbeidskosten, aangezien de luchtversie met kunststof behuizing een ingebouwde one-touch-fittingoptie biedt. Andere kenmerken zijn een rubberen buffer die het geluidsniveau van de klep vermindert en dankzij een speciale constructie is de levensduur verlengd. De klep heeft ook een verbeterde OFF-respons bij gebruik met vloeistoffen met een hoge viscositeit, zoals olie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevxd, enkele eenheid, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,78 excl. BTW
/ stuk
80,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen