SMC 2/2 VENTIEL VXD252LGAXB
VXD, enkele eenheid, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VXD252LGAXB
Rubix:05275967
Fabrikant:VXD252LGAXB

Technische samenvatting
| Type | vxd, enkele eenheid, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD252LGAXB
Onze vernieuwde, pilootgestuurde 2-poorts magneetklep, de VXD-serie, is 7% kleiner dan eerdere conventionele modellen, maar biedt klanten nog steeds grote voordelen. De vernieuwde VXD-serie ondersteunt ons streven om nieuwe innovaties te ontwikkelen die energiebesparingen voor klanten mogelijk maken. De serie is niet alleen compacter, maar verbruikt ook minder stroom. De VXD-serie is ideaal voor toepassingen met lucht, water, olie, verwarmd water en olie op hoge temperatuur, variërend van autowascentra tot olieleidingen in de procesindustrie. De serie is verkrijgbaar in een breed scala aan materialen voor de behuizing – aluminium, hars, messing en roestvrij staal – en biedt opties die bestand zijn tegen lage concentraties ozon en olievrij zijn. Er kan ook worden bespaard op arbeidskosten, aangezien de luchtversie met kunststof behuizing een ingebouwde one-touch-fittingoptie biedt. Andere kenmerken zijn een rubberen buffer die het geluidsniveau van de klep vermindert en dankzij een speciale constructie is de levensduur verlengd. De klep heeft ook een verbeterde OFF-respons bij gebruik met vloeistoffen met een hoge viscositeit, zoals olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vxd, enkele eenheid, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,13 excl. BTW
/ stuk
€ 99,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen