SMC 2/2 VENTIEL VXK2350-03F-5DO1

VXK serie 2/2 elektrische richtingsverdeler INTEGRATED Y FILTER

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXK2350-03F-5DO1
Rubix:05298040
SMC 2/2 VENTIEL VXK2350-03F-5DO1
Technische samenvatting
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXK2350-03F-5DO1


Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie voor een onderhoudsarme, direct bediende 2-poorts magneetafsluiter met een lange levensduur, hebben onze R&D-ingenieurs de uitdaging beantwoord met onze nieuwe serie VXK, met zijn unieke ingebouwde filter. Ontworpen om de klepprestaties te verbeteren en lekkage te voorkomen, verwijdert de geïntegreerde roestvrijstalen 100 mesh filterunit van de VXK effectief alle vreemde deeltjes in de circulerende vloeistoffen, waardoor stroomafwaartse apparatuur wordt beschermd en tegelijkertijd een langere levensduur van de klep wordt gegarandeerd. Verdere voordelen van dit ruimtebesparende ontwerp zijn de kortere onderhoudstijd, omdat het Y-vormige filter eenvoudig kan worden verwijderd zonder dat het leidingwerk hoeft te worden gedemonteerd. De serie VXK is qua poortgrootte en spanning uitwisselbaar met onze populaire serie VX2 magneetventielen en heeft veel van dezelfde prestatiekenmerken. De VXK is verkrijgbaar in zowel AC- als DC-stroomopties en zowel gesloten als open ventieltypes, heeft IP65-behuizingsaccreditatie en is ideaal voor gebruik met lucht, water, olie of stoom bij drukken tot 3,0MPa en met vloeistoffen tussen -20 en +60ºC.
VXK, 2-poorts magneetventiel met ingebouwde Y-zeef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht820 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,85 excl. BTW
/ stuk
80,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen