SMC 2/2 VENTIEL VXS235DZ1VA

VXS-serie 2/2-weg elektrische verdeler voor stoom

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VXS235DZ1VA
Rubix:05298145
SMC 2/2 VENTIEL VXS235DZ1VA

Technische samenvatting

Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXS235DZ1VA


Het leven is 'hotting' bij SMC nu we onze verbeterde vloeistofregelafsluiter onthullen, de VXS Series, die ontworpen is om te werken met stoom en verwarmd water. Dit drukverschilloze type heeft geen vloeistofdruk nodig om de klep te bedienen en heeft een minimale luchtlekkage, waardoor de operationele betrouwbaarheid van de VXS-serie wordt verbeterd. Met een verlengde levensduur kan de VXS 3 miljoen cycli aan en heeft een verbeterde schraapfunctie die het aantal vreemde deeltjes dat de klep binnendringt minimaliseert, waardoor de weerstand tegen vervuiling wordt verbeterd. Deze nieuwste editie verbruikt minder stroom, is milieuvriendelijk in gebruik en stiller dankzij een rubberen buffer. De VXS is verkrijgbaar in messing of roestvrij staal, met schroefdraadvariaties van 1/4" tot 1", een magneetventieltype van klasse H en een olievrije optie, en is geschikt voor een reeks toepassingen waaronder sterilisatie-, verwarmings- en persprocessen binnen diverse sectoren.
VXS2, Pilootgestuurde 2-poorts magneetafsluiter voor stoom

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht630 g
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 129,01 excl. BTW
/ stuk
€ 156,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen