Referenties
SMC:VXS255HGA
Rubix:05298152
Fabrikant:VXS255HGA

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXS255HGA
Het leven is 'hotting' bij SMC nu we onze verbeterde vloeistofregelafsluiter onthullen, de VXS Series, die ontworpen is om te werken met stoom en verwarmd water. Dit drukverschilloze type heeft geen vloeistofdruk nodig om de klep te bedienen en heeft een minimale luchtlekkage, waardoor de operationele betrouwbaarheid van de VXS-serie wordt verbeterd. Met een verlengde levensduur kan de VXS 3 miljoen cycli aan en heeft een verbeterde schraapfunctie die het aantal vreemde deeltjes dat de klep binnendringt minimaliseert, waardoor de weerstand tegen vervuiling wordt verbeterd. Deze nieuwste editie verbruikt minder stroom, is milieuvriendelijk in gebruik en stiller dankzij een rubberen buffer. De VXS is verkrijgbaar in messing of roestvrij staal, met schroefdraadvariaties van 1/4" tot 1", een magneetventieltype van klasse H en een olievrije optie, en is geschikt voor een reeks toepassingen waaronder sterilisatie-, verwarmings- en persprocessen binnen diverse sectoren.
Geen vloeistofdruk nodig voor de werking van de klep.
-Service met lange levensduur: 3 miljoen cycli.
-Betere weerstand tegen vervuiling.
-Hoge afdichting - Minimale lekkage.
-Reduceerd schijnbaar stroomverbruik.
-Ruisarme constructie.
-Variaties in leidingen: Schroefdraad van 1/4" tot 1".
Maat/ventiel type: 5 (20A, N.C.)
Body/Port/Orifice: H (C37 / 3/4 / ø20)
Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (Olievrij / Poortdraad): A (Geen / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
-Service met lange levensduur: 3 miljoen cycli.
-Betere weerstand tegen vervuiling.
-Hoge afdichting - Minimale lekkage.
-Reduceerd schijnbaar stroomverbruik.
-Ruisarme constructie.
-Variaties in leidingen: Schroefdraad van 1/4" tot 1".
Maat/ventiel type: 5 (20A, N.C.)
Body/Port/Orifice: H (C37 / 3/4 / ø20)
Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (Olievrij / Poortdraad): A (Geen / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1130 g |
| Type | 2/2-weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,25 excl. BTW
/ stuk
€ 168,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen