SMC 2/2 VENTIEL VXZ242FZ3AA

VXZ 2/2 servogestuurde spoelklep voor water

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VXZ242FZ3AA
Rubix:A0632150
Fabrikant:VXZ242FZ3AA
SMC 2/2 VENTIEL VXZ242FZ3AA

Technische samenvatting

Type15a, n.f.
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ242FZ3AA


De VXZ is voorzien van servobesturing en verschildruk, zodat hij zowel vloeistoffen met lage druk als vloeistoffen met laag vacuüm kan verwerken. Omdat hij geen perslucht gebruikt, is hij eenvoudig te installeren. De VXZ is tot 27% lichter en 4% kleiner dan conventionele modellen en is ideaal voor lichte machines en krappe ruimtes. En dankzij de rubberen buffer is deze serie geschikt voor stille omgevingen, met een langere levensduur dankzij de verbeterde constructie. De VXZ-serie is verkrijgbaar in smeermiddelvrije en ozonbestendige versies met een lage concentratie en biedt een breed scala aan behuizingsmaterialen, met draadvariaties van ¼" tot 1" en snelfittingen van Ø10 tot Ø12. Samen met normaal open of normaal gesloten spoelklepmodellen en een verbeterde UIT-respons is de VXZ ideaal voor de verwerking van lucht, water, olie, heet water en olie op hoge temperatuur in koelsystemen, segmentatie van pneumatische leidingen en uitlaatspoelkleppen in vacuümleidingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type15a, n.f.
Aantal poorten2
€ 78,20 excl. BTW
/ stuk
€ 94,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen