FESTO KOGELKRAAN-AANDRIJFEENHEID VZPR-BPD-22-R2 540517

VZPR Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZPR-BPD-22-R2
Rubix:05130440
Fabrikant:540517
EAN:4052568179328
FESTO KOGELKRAAN-AANDRIJFEENHEID VZPR-BPD-22-R2 540517
Technische samenvatting
Typekogelkraan vzpr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN-AANDRIJFEENHEID VZPR-BPD-22-R2 540517


Kogelafsluiter-aandrijving VZPR-BPD-22-R2 Bestaande uit een pneumatische DAPS kwartslagaandrijving, gecombineerd met een 2/2-weg VAPB kogelafsluiter uitgevoerd in messing. Ontwerpstructuur = (* 2-wegkogelafsluiter, * zwenkaandrijving), Type aandrijving = (* elektrisch, * pneumatisch), Bevestigingspositie = elke, Bevestigingstype = (* CNOMO, * met binnenschroefdraad), Procesaansluiting = Rp2
Ball valve Series: VZPR Brass/PTFE Pneumatic operated Double acting PN25 Internal thread (BSPP) 2" (50)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekogelkraan vzpr
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
475,15 excl. BTW
/ stuk
574,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen