FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7 3535689
VZXF Schuine klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7
Rubix:05117664
Fabrikant:3535689
EAN:4052568270315

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7 3535689
haakse zittingklep VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7 Ontwerpstructuur=schotelklep met veerretour, Type aandrijving=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=lijninstallatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7 Construction=seat valve with return spring, Actuation=pneumatic, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuine klep vzxf |
| Type koppeling | g1 1/4 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,87 excl. BTW
/ stuk
€ 237,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen