FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40 3539720
VZXF Schuine klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40
Rubix:05117684
Fabrikant:3539720
EAN:4052568270827

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40 3539720
haakse zittingklep VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40 Ontwerpstructuur=schotelklep met veerretour, Type aandrijving=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=lijninstallatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40 3539720
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuine klep vzxf |
| Type koppeling | g1/2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818073 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,05 excl. BTW
/ stuk
€ 215,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen